Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenanschlussklemme PE-Rastkontakt,weiß 294-4213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-80869269
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     294-4213
EAN/GTIN:
     4050821097846
Suchbegriffe:
Leuchtenklemme
leuchtenklemmen wago
leuchtenklemme

Leuchtenanschlussklemme PE-Rastkontakt,weiß 294-4213

Leuchtenanschlussklemme
Drücker extern
mit PE-Rastkontakt
N-PE-L
3-polig
Leuchtenseite: für eindrähtige Leiter
Inst.-Seite: für alle Leiterarten
max. 2,5 mm²
Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85)
2,50 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,59618*
€ 0,73618*
20 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,6291*
€ 0,7791*
15 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,63294*
€ 0,78294*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,6536*
€ 0,8036*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 455,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
294-364
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.