Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 4mm² 2624-3106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-80869567
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2624-3106
EAN/GTIN:
     4055143578783
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 4mm² 2624-3106

Leiterplattenklemme
4 mm²
Rastermaß 5 mm
6-polig
Push-in CAGE CLAMP®
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
16,3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
6
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
80
€ 7,90*
ab € 2,16666*
€ 2,58666*
80
Frei Haus
ab € 2,304*
€ 2,734*
Lager 6012
80
Frei Haus
ab € 2,37313*
€ 2,81313*
18 Tage
unbekannt
80
€ 5,90*
ab € 2,5125*
€ 2,9825*
19 Tage
nicht lagernd
80
€ 5,90*
ab € 2,9385*
€ 3,4585*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 2,81313*
€ 3,34762
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37313*
€ 2,82402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 225,0504* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.