Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 4mm² 2624-3303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-80869576
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2624-3303
EAN/GTIN:
     4055143582506
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 4mm² 2624-3303

Leiterplattenklemme
4 mm²
Rastermaß 7,5 mm
3-polig
Push-in CAGE CLAMP®
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
16,3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
120
€ 7,90*
ab € 1,2077*
€ 1,4677*
120
Frei Haus
ab € 1,28359*
€ 1,54359*
Lager 6012
120
Frei Haus
ab € 1,335*
€ 1,605*
15 Tage
unbekannt
120
€ 5,90*
ab € 1,3987*
€ 1,6887*
20 Tage
nicht lagernd
120
€ 5,90*
ab € 1,6339*
€ 1,9339*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 1,605*
€ 1,90995
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,335*
€ 1,58865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 192,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0308*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.