Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 6mm² 2626-1107/020-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-80869593
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2626-1107/020-000
EAN/GTIN:
     4055143587198
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 6mm² 2626-1107/020-000

Leiterplattenklemme
6 mm²
Rastermaß 7,5 mm
7-polig
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
19,6 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
7
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
48 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 4,99753*
€ 6,26753*
40
Frei Haus
ab € 5,34825*
€ 6,63825*
Lager 6012
40
Frei Haus
ab € 5,371*
€ 6,691*
18 Tage
unbekannt
40
€ 5,90*
ab € 5,8054*
€ 7,1754*
18 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 6,8105*
€ 8,3905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 6,691*
€ 7,96229
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,321*
€ 7,52199
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,371*
€ 6,39149
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 267,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.