Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniWSBBeschriftungskarte bedruckt,rot 264-900/000-005


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 264-900/000-005 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 264-900/000-005 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     6012C-80869647
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-900/000-005
EAN/GTIN:
     4017332697903
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...

MiniWSBBeschriftungskarte bedruckt,rot 264-900/000-005

Mini-WSB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
1, 2, 3, 4, 5,
bis 46, 47, 48, 49, 50,
(je 1x)
nicht dehnbar
Aufdruck waagerecht
aufrastbar
rot
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
rot
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,23345*
€ 14,10345*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,4335*
€ 16,3435*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 12,73*
€ 18,05*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 13,29*
€ 18,82*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 17,39*
€ 22,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,77*
€ 27,0963
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,40*
€ 26,656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,39*
€ 20,6941
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,478* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.