| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80869782 Herst.-Nr.: 267-173 EAN/GTIN: 4044918499736 |
| |
|
| | |
| Buchsenteil m. PE-Direktk. mit Rastfüßen,weiß 267-173 Buchsenteil mit PE-Direktkontakt mit Rastfüßen 3-polig 1,00 mm² weiß Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse | Bemessungsspannung: | 500 V | Anschlussart: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 853,05* | € 957,50* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 847,43* | € 958,05* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 855,02* | € 966,88* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 889,73* | € 1.003,79* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 900,82* | € 1.008,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,71004* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|