Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KR-Abgangstrichter RTQ 110.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KR-Abgangstrichter RTQ 110.500
KR-Abgangstrichter RTQ 110.500
Artikel-Nr.:
     6012C-80950051
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTQ 110.500
EAN/GTIN:
     4013339794003
Suchbegriffe:
Abgangstrichter

KR-Abgangstrichter RTQ 110.500

Abgangstrichter, quer, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochungen für den Anschluss, für Kabelrinnen, für den senkrechten Abzweig quer (rechtwinklig) zur Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Ausführung: Durchlaufende Rinnengröße = abgehende Rinnengröße für Kabelrinnen : 110 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) innen H x B : 100 x 502 mm Einsatzmaß A für die durchlaufende Rinne : 361 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
500 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
500 mm
Höhe der Seitenwand:
110 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 404,37*
€ 486,97*
€ 5,95*
ab € 407,36*
€ 487,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 407,85*
€ 491,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 434,09*
€ 519,93*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,88*
€ 585,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,50*
€ 584,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,88*
€ 555,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,14*
€ 535,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,85*
€ 485,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.