Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragwinkel TW 600 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragwinkel TW 600 F
Tragwinkel TW 600 F
Artikel-Nr.:
     6012C-80950302
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     TW 600 F
EAN/GTIN:
     4013339204984
Suchbegriffe:
Montageplatte
Profilschiene
niedax montageplatten
montageplatte

Tragwinkel TW 600 F

Tragwinkel, für die beidseitige Abhängung von Gitterrinnen, Kabelrinnen und Verteilerrinnen mit zwei Gewindestäben M 10/...E3, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Gitterrinnen : MTC...F, GR...F, GRS...F, GRCI...F für Kabelrinnen : RL...F, RS...F, RLVC...F für Verteilerrinnen : RSV...F Abmessungen (ca. Maße) Breite B : 670 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Ausführung:
vertikal
Plattenhöhe:
22 mm
Plattenbreite:
670 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,30*
€ 10,42*
10
€ 5,95*
ab € 17,54*
€ 21,86*
1
€ 5,00*
ab € 15,43*
€ 21,98*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,55*
€ 23,44*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 17,56*
€ 24,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.