| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80960825 Herst.-Nr.: LFGIC 50.200 EAN/GTIN: 4013339948789 |
| |
|
| | |
| GFK-Inneneck 90Gr. 50x200mm LFGIC 50.200 GFK-Inneneck 90°, pultrudiert, mit Deckel und vierreihiger Befestigungslochung im Boden, halogenfrei. Verwendbar für : GFK-Leitungsführungskanal LFG 50.200 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 50 x 200 mm Schenkellänge außen : 250 mm Werkstoff : UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester) Farbton : kieselgrau RAL : 7032 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Höhe: | 50 mm | Breite: | 200 mm | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | GFK | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 53,18* | € 68,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,27* | € 68,96* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,78* | € 70,91* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,33* | € 73,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|