Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenverbinder RAL7035 135x200 U23X 67834-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-80961238
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     67834-04
EAN/GTIN:
     8428884044897
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
stoßstellenverbinder

Stoßstellenverbinder RAL7035 135x200 U23X 67834-04

Zur mechanischen Verbindung der Kabelleiterabschnitte. Ermöglicht die Absorption von Ausdehnungen. Isolierendes Material. Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200..400 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
135 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,00*
ab € 4,3925*
€ 5,8925*
Lager 6012
12
Frei Haus
ab € 4,525*
€ 6,045*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 6,61*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 6,74*
22 Tage
unbekannt
12
€ 6,50*
ab € 5,27*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,045*
€ 7,19355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,875*
€ 6,99125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,605*
€ 6,66995
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,525*
€ 5,38475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 72,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.