| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81060390 Herst.-Nr.: 4940255 EAN/GTIN: 4003468490785 |
| |
|
| | |
| Jalousieaktor FIX2 Modul JM 8 T KNX KNX Jalousieaktor, 8-fach Antriebssteuerung, Reiheneinbaugerät, Breite 8 TE, Relaisausgänge für 8 Antriebe, Antriebe: z. B. für Jalousien, Rollladen, Markisen, manuelle Bedienung am Gerät, Schlupfkorrektur, Antrieb frei parametrierbar, Handschalter AUF/AB und LEDs, 8 Schließer Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 8 | Mit Busankopplung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumlampe, Feuchtraumleuchte, Jalousieaktor, Mehrfachsteuerrelais, EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, LED Feuchtraumleuchte, Rollladenaktor, jalousieaktor knx, jalousieaktor, feuchtraumlampe led |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 243,96* | € 287,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 245,23* | € 288,70* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 251,02* | € 296,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 260,53* | € 305,22* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 261,07* | € 308,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|