Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischfernbedienung 4 Tast. GALET4TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischfernbedienung 4 Tast. GALET4TP
Tischfernbedienung 4 Tast. GALET4TP
Artikel-Nr.:
     6012C-81076140
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     5454433
EAN/GTIN:
     8021156067046
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender

Tischfernbedienung 4 Tast. GALET4TP

Flache Design-Fernbedienun mit 4 Tasten. Pro Kanal auf 4 Empfänger anlernbar mit Empfangsbestätigungsfunktion
Weitere Informationen:
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz:
ja
Geeignet für Jalousieeinsatz:
ja
Geeignet für Schalteinsatz:
ja
Mit Abdeckung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 79,79*
€ 101,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,88*
€ 101,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 83,06*
€ 106,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.