Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8f. Bedienelement schwarz, matt SB/U8.0.1-885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8f. Bedienelement schwarz, matt SB/U8.0.1-885
8f. Bedienelement schwarz, matt SB/U8.0.1-885
Artikel-Nr.:
     6012C-81077898
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006330A0073
EAN/GTIN:
     4011395299081
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor 8 fach
tastsensor

8f. Bedienelement schwarz, matt SB/U8.0.1-885

Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Mit integriertem Temperaturfühler.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,66*
€ 202,30*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 166,81*
€ 202,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 172,99*
€ 210,70*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 198,72*
€ 242,73*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,36*
€ 249,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,66*
€ 250,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,31*
€ 237,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,95*
€ 228,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.