| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81078555 Herst.-Nr.: 24126184W EAN/GTIN: 4011334526414 |
| |
|
| | |
| Enocean Wippe 2fach Q.x, alu samt 24126184W Enocean Wippe 2fach, Q.x, alu samt Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Mit Busankopplung: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,62* | € 9,83* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,74* | € 11,05* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,99* | € 11,40* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,38* | € 11,95* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 9,49* | € 13,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|