Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung AM-TOP 16A,3P,6h,230V, IP67 24675


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplung AM-TOP 16A,3P,6h,230V, IP67 24675
Kupplung AM-TOP 16A,3P,6h,230V, IP67 24675
Artikel-Nr.:
     6012C-81151343
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     24675
EAN/GTIN:
     4015394260868
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
mennekes cee kupplungsdose ip67 16a

Kupplung AM-TOP 16A,3P,6h,230V, IP67 24675

16A3P 6H230V Kupplung AM-TOP IP 67 TM HW/VN, Bajonettdeckel am Band, Bronzegruen VG 96 919 DS 017 5935-12-312-5516
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5007
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 77,97*
€ 89,78*
1
€ 5,00*
ab € 74,54*
€ 94,15*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 74,63*
€ 94,26*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 76,82*
€ 96,98*
1
€ 5,95*
ab € 80,63*
€ 101,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.