Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81152703 Herst.-Nr.: 81195 EAN/GTIN: 3303430811954 |
| |
|
| | |
| Industriesteckdose 125A, 3p+N+E 81195 PratiKa. Wandsteckdose. Nennspannung 400 V, Nennstrom 125 A, Polzahl 3P+N+E, Schutzart IP 67. Zur Gesamttiefe gehört ein Türgriff von 64 mm. Die Abmessungen können abhängig von den gewählten Optionen variieren. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz | IEC-Stromstärke: | 125 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 380-415 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP67 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 317,74* | € 373,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 321,40* | € 376,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 329,68* | € 384,40* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 345,81* | € 408,26* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 383,27* | € 444,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|