| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81157835 Herst.-Nr.: 517 EAN/GTIN: 4015609166701 |
| |
|
| | |
| Anbaudose schräg 16A 5P 400V 6h IP67 517 WALTHER Anbaudose 16A 4P 400V 6h IP67 schräg aus PA6-Material fingersicher nach BGV A3 weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen Flanschmaß 85x75mm Befestigungsmaß 60x60mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 20 A | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Bemessungsspannung: | 346..415 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz | Polzahl: | 5 | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | RAL-Nummer: | 3000 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 44,81* | € 58,72* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 43,59* | € 58,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 45,76* | € 60,03* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 52,21* | € 61,33* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,17* | € 61,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|