Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusschraube EVSG63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-81167195
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061837
EAN/GTIN:
     4007685024839
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din wiska

Verschlusschraube EVSG63

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,615*
€ 0,905*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6164*
€ 0,9064*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6826*
€ 1,0026*
Lager 6012
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6976*
€ 1,0176*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,96605*
€ 1,37605*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0176*
€ 1,21094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9276*
€ 1,10384
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9076*
€ 1,08004
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8676*
€ 1,03244
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6976*
€ 0,83014
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.