Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem SFX-VT 11/60 MM BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelmarkierungssystem SFX-VT 11/60 MM BL
Artikel-Nr.:
     6012C-81168365
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2900970000
EAN/GTIN:
     4099986658042
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarkierungssystem SFX-VT 11/60 MM BL

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..500 mm
Kabeldurchmesser:
7..40 mm
Länge:
60 mm
Breite:
13 mm
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 398,77*
€ 471,23*
2
Frei Haus
ab € 425,31*
€ 504,75*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 426,15*
€ 508,44*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 430,41*
€ 509,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 509,67*
€ 606,5073
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 476,53*
€ 567,0707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 462,51*
€ 550,3869
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 430,41*
€ 512,1879
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,43041* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1.019,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2448880000
ab € 115,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.