Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker DD32PC 2,2/1#1378220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 12-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, 1378220
Buchsenleiste, 12-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, 1378220
Artikel-Nr.:
     6012C-81200015
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1378220
EAN/GTIN:
     4063151745967
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
phoenix contact buchsenleiste 12 po...
buchsenleiste
buchsenleiste 12 polig

Leiterplattenstecker DD32PC 2,2/1#1378220

Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 12, Artikelfamilie: DD32PC 2,2/.., Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,8376*
€ 1,1476*
50
€ 5,46*
ab € 0,8382*
€ 1,1482*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,8636*
€ 1,1836*
1
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1836*
€ 1,40848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1236*
€ 1,33708
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0836*
€ 1,28948
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8636*
€ 1,02768
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 59,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.