Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker DD31PC 2,2/18-3,81-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 18-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1340475
Buchsenleiste, 18-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1340475
Artikel-Nr.:
     6012C-81200942
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1340475
EAN/GTIN:
     4063151646950
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt

Leiterplattenstecker DD31PC 2,2/18-3,81-X

Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 18, Artikelfamilie: DD31PC 2,2/.., Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,6882*
€ 0,9482*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,6908*
€ 0,9508*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,7088*
€ 0,9688*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,7518*
€ 1,0218*
1
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9688*
€ 1,15287
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9188*
€ 1,09337
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8688*
€ 1,03387
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7088*
€ 0,84347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.