Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 5.08mm SLAD 38/180 3.2SN OR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-81214839
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1376060000
EAN/GTIN:
     4008190138912
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste

Verbinder 5.08mm SLAD 38/180 3.2SN OR

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
38
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
8,5 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,53*
€ 144,85*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 119,833*
€ 145,433*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,392*
€ 147,322*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 124,86*
€ 150,60*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 126,66*
€ 152,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,60*
€ 179,214
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,15*
€ 177,4885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,45*
€ 169,5155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,97*
€ 164,1843
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,86*
€ 148,5834
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,486* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.