| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81252649 Herst.-Nr.: 211513 EAN/GTIN: 4251401406618 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Wandverteiler 7203B25.003PU4 GIFAS Vollgummi-Sicherheitsverteiler TYP 7200 Eingang:1 Kabelverschraubung M 20 von unten (Außendurchmesser der Zuleitung 7-14 mm) Zuleitung wird direkt auf den FI aufgelegt Ausgang:3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über 3 LS-Schalter 16 A, 1polig in B-Charakteristik1 FI-Schutzschalter 25/0,03 A, 4polig Typ A für alle Steckdosen Ausführung:- Schutzorgane hinter Transparentschutzklappe angeordnet Abmessungen: H x B x T = 280 x 160 x 132 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 1Gewicht: ca. Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | ohne | CEE-Steckdose - 32 A: | ohne | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 3 | Absicherung: | LS-Schalter | Fehlerstrom-Typ: | A | FI-Schutzschalter: | FI mit IFN 0,03 A (Standard) | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,00* | € 303,00* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 281,66* | € 341,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 290,43* | € 345,03* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 293,77* | € 348,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|