Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-B-10-TBFH-LB-M32-N.GEW. Kupplungsgehäuse 79042600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-B-10-TBFH-LB-M32-N.GEW. Kupplungsgehäuse 79042600
Artikel-Nr.:
     6012C-81270621
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79042600
EAN/GTIN:
     4044773532227
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
tüllengehäuse epic

H-B-10-TBFH-LB-M32-N.GEW. Kupplungsgehäuse 79042600

Kupplungsgehäuse H-B 10 TBFH-LB M32 N.GEW. CPL. HOOD
Kupplungsgehäuse
Baugröße: 10B
Steckverbinder Bauform: Hoch
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Veranstaltungstechnik
Anlagenbau
Kunststoffindustrie
Nutzen: Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
74,8 mm
Tiefe:
73 mm
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,916*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,146*
€ 35,87374
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,856*
€ 35,52864
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,666*
€ 32,92254
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,156*
€ 32,31564
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 24,916*
€ 29,65004
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.