Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-POWER-LS1-A1-5+PE K-(5) 76003000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPIC®
EPIC®
Artikel-Nr.:
     6012C-81270686
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     76003000
EAN/GTIN:
     4044773534627
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

EPIC-POWER-LS1-A1-5+PE K-(5) 76003000

Anbaugehäuse EPIC® POWER LS1 A1 5+PE K (5)
Anbaugehäuse
M 23 Power
Stift
Anzahl der Kontakte: 5+PE

Anwendungsgebiete: Anlagenbau
Servoantriebe und Servokonfektionen
Nutzen: EMV optimiertes Design
Hohe Leistung bei kleinstem Bauraum, Optimal für Elektromotoren
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Gewindegröße (metrisch):
23
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
26 A
Umgebungstemperatur:
-25..125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 9,316*
€ 12,736*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,32*
€ 12,74*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,36*
€ 12,79*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 9,598*
€ 13,078*
1
€ 6,90*
ab € 11,19*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,078*
€ 15,56282
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,808*
€ 14,05152
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,848*
€ 12,90912
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,598*
€ 11,42162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
11148000
ab € 351,76*
Zubehör
Lapp Kabel
11148300
ab € 49,83*
Zubehör
Lapp Kabel
00100664
ab € 194,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.