| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81298946 Herst.-Nr.: 771-8985/017-703 EAN/GTIN: 4055143497237 |
| |
|
| | |
| konfekt.Verbindungsleitung Eca,Buchse Stecker 771-8985/017-703 konfektionierte Verbindungsleitung Eca Buchse Stecker 5-polig Kod. L H05Z1Z1-F 5G 2,5 mm² 7 m 2,50 mm² dunkelgrau Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 20 A | Polzahl: | 5 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | sonstige | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | Stecker | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 7000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,12* | € 46,78* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,46609* | € 49,49609* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,6772* | € 51,1072* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,31* | € 51,99* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,30* | € 53,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|