Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Baugröße: 1, IP65 HDC07ATOLU1M20GBLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse Baugröße: 1, IP65 HDC07ATOLU1M20GBLK
Gehäuse Baugröße: 1, IP65 HDC07ATOLU1M20GBLK
Artikel-Nr.:
     6012C-81353737
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2089000000
EAN/GTIN:
     4050118421033
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse

Gehäuse Baugröße: 1, IP65 HDC07ATOLU1M20GBLK

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
Weitere Informationen:
Breite:
36,5 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
26,8 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 1,37*
€ 2,10*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,3826*
€ 2,1126*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,4121*
€ 2,2072*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,5252*
€ 2,3252*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,55*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1665770000
ab € 3,15*
Zubehör
Weidmüller
1665760000
ab € 3,31*
Zubehör
Weidmüller
1772300000
ab € 0,65691*
Zubehör
Weidmüller
1778860000
ab € 1,4888*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.