Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SI-SCHALTER 440G-S36005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SI-SCHALTER 440G-S36005
SI-SCHALTER 440G-S36005
Artikel-Nr.:
     6012C-81359589
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     440G-S36005
EAN/GTIN:
     10611320198567
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 23...
mechanischer sicherheitsschalter

SI-SCHALTER 440G-S36005

Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
1600 N
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
230 V
Höhe des Sensors:
35 mm
Länge des Sensors:
120 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 338,52*
€ 409,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 386,00*
€ 445,20*
Frei Haus
ab € 379,20*
€ 448,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,20*
€ 529,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,14*
€ 528,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,83*
€ 491,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,58*
€ 483,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,00*
€ 459,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.