Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18V Starter-Set (1x6,0 Ah+AL 18V-44) 1600A032A8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18V Starter-Set (1x6,0 Ah+AL 18V-44) 1600A032A8
Artikel-Nr.:
     6012C-81360748
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A032A8
EAN/GTIN:
     4053423257953

18V Starter-Set (1x6,0 Ah+AL 18V-44) 1600A032A8

Starter-Set Starter-Set 18 V (1 x 6,0 Ah + AL 18V-44). Laden und loslegen Flexibilität im 18V POWER FOR ALL-System. Set mit Ladegerät AL 18V-44 und 6,0-Ah-Akku: sorgt für Flexibilität und spart gleichzeitig Geld. Schnelles Laden: ~87 min für einen 6,0-Ah-Akku. Integrierte Wandhalterung und Gummifüße für einen sichern Stand auf allen Oberflächen. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Kapazität:
6 Ah
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.