Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech 1350x400 (BxT) FZ875WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenblech 1350x400 (BxT) FZ875WE
Bodenblech 1350x400 (BxT) FZ875WE
Artikel-Nr.:
     6012C-81550180
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ875WE
EAN/GTIN:
     7611919320658
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Bodenblech
Dachblech
Gehäuse-Zubehör

Bodenblech 1350x400 (BxT) FZ875WE

Bodenblech mit Bürste 1350x400mm (BxT). Bodenblech zum Einlegen der Kabel in den Anreihstandschrank.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
1349 mm
Höhe:
8 mm
Tiefe:
298 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 283,71*
€ 319,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 285,07*
€ 322,94*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 295,39*
€ 335,20*
Frei Haus
ab € 295,57*
€ 335,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 299,30*
€ 338,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,63*
€ 402,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,07*
€ 401,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,95*
€ 390,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,68*
€ 382,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,30*
€ 356,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 299,30* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.