Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenschutzdach 600x250 NSYTJ6025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Regenschutzdach 600x250 NSYTJ6025
Regenschutzdach 600x250 NSYTJ6025
Artikel-Nr.:
     6012C-81550720
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTJ6025
EAN/GTIN:
     3606480198731
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach

Regenschutzdach 600x250 NSYTJ6025

Spacial S3D/CRN (Regen-)Dach für Wandschränke. B600 x T250 mm. Zubehör Universal-Wandgehäuse zur Montage auf der Oberseite des Schranks. Befestigung mit 4 Schrauben Typ M6. Verzinkter Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Grau RAL 7035. Für Spacial CRN/S3D. Bedienungsanleitung, Befestigungselemente und Dach inkl.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
609 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 55,38*
€ 72,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,72*
€ 74,00*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,06*
€ 75,55*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,70*
€ 89,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,66*
€ 91,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.