Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81550928 Herst.-Nr.: NSYSFP300 EAN/GTIN: 3606480192500 |
| |
|
| | |
| Mastbefestigung Breite 330mm NSYSFP300 (VE2) Mastbefestigung aus Stahl für Thalassa PLM43 Gehäuse. Durchmesser max 215mm. Zur Montage Außenmontage von PLM-Gehäusen an Masten mit einem Durchmesser von max. 215mm. Dauerhafte zulässige Belastung 100kg. Verzinkter Stahl. 2 x Tragschiene, 2 x Leiste und Befestigungselemente inkl. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Montagesäule/-pfosten | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 295 mm | Höhe: | 45 mm | Tiefe: | 32,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 58,31* | € 71,37* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 58,52* | € 71,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 59,92* | € 73,11* | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 59,03* | € 73,17* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 60,55* | € 73,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 29,96* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|