Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kit Modular-Aufbau SF 288 Mod. 2000x1000mm NSYCSHB2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kit Modular-Aufbau SF 288 Mod. 2000x1000mm NSYCSHB2010
Kit Modular-Aufbau SF 288 Mod. 2000x1000mm NSYCSHB2010
Artikel-Nr.:
     6012C-81551215
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCSHB2010
EAN/GTIN:
     3606480063893
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Kit Modular-Aufbau SF 288 Mod. 2000x1000mm NSYCSHB2010

Spacial SM/SF Chassis Kupplungssatz mit Zone. 2000 x 1000 mm. Vielseitiger Kupplungssatz. Montage vor dem Gehäuse. 288 Module à 18 mm. Stahlblech. Grau RAL 7035. 1 Sammelschienenblindabdeckung, 1 Zwischenmittelpfeiler, 1 Einzelchassis inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 604,12*
€ 661,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 608,40*
€ 667,07*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,05*
€ 669,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 628,75*
€ 683,87*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 648,00*
€ 702,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,07*
€ 793,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,54*
€ 786,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,91*
€ 771,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,56*
€ 756,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,40*
€ 724,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.