Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quertraverse SF 800mm Schrank NSYMIC8 (VE6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quertraverse SF 800mm Schrank NSYMIC8 (VE6)
Quertraverse SF 800mm Schrank NSYMIC8 (VE6)
Artikel-Nr.:
     6012C-81551313
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMIC8
EAN/GTIN:
     3606480065583
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Traverse
Schaltschranktraverse

Quertraverse SF 800mm Schrank NSYMIC8 (VE6)

Spacial SF Quertraverse. Für 800mm breite Gehäuse. Tiefe 65mm. Zur Montage im Rahmen des Gehäuses. Besteht aus 2 Stk. Quertraverse + Befestigungsmaterial. Höhenverstellbar alle 25 mm für die Zwischenräume von Teiltüren. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Grau RAL 7035. Verpackungseinheit 6 Stk.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
706 mm
Höhe:
760 mm
Tiefe:
65 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,38*
€ 121,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 104,97*
€ 126,27*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 111,14*
€ 133,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,98*
€ 135,20*
Frei Haus
ab € 112,41*
€ 138,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.