| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81551648 Herst.-Nr.: PZV1N EAN/GTIN: 4015153348035 |
| |
|
| | |
| Zählerverschlußplatte plombierbar PZV1N Zählerverschlußplatte,plombierbar,Prisma XS Weitere Informationen: | | Höhe: | 130 mm | Breite: | 130 mm | Tiefe: | 90 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Scharnierend: | nein | Schnellschließend: | ja | Schutzart (IP): | IP30 | Farbe: | weiß | Transparent: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,82* | € 12,75* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 11,83* | € 12,76* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,27* | € 13,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,43* | € 13,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,94* | € 14,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|