Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Traverse SF/SM 800x800x800mm NSYSUCR4080 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Traverse SF/SM 800x800x800mm NSYSUCR4080 (VE2)
Universal-Traverse SF/SM 800x800x800mm NSYSUCR4080 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012C-81552042
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSUCR4080
EAN/GTIN:
     3606485133416
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene

Universal-Traverse SF/SM 800x800x800mm NSYSUCR4080 (VE2)

Spacial SF/SM Universal gelochte Querschienen. 40 mm (1 Reihe) x 800 mm. Perforiert im Raster von 25 mm. Aus verzinktem Stahl, Dicke 1,5 mm. Satz von 2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
40 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 27,98*
€ 37,57*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 28,24*
€ 37,63*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,72*
€ 37,95*
Lager 6012
pro Stück
€ 3,90*
ab € 28,89*
€ 38,09*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 30,52*
€ 41,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.