Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regendach SF/SM 1200x600mm NSYSC1260


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Regendach SF/SM 1200x600mm NSYSC1260
Regendach SF/SM 1200x600mm NSYSC1260
Artikel-Nr.:
     6012C-81552773
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSC1260
EAN/GTIN:
     3606485131153
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach

Regendach SF/SM 1200x600mm NSYSC1260

Spacial SF/SM-Regendach, 1200x600mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
1207 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
625 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 153,48*
€ 185,16*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 154,24*
€ 185,16*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 156,38*
€ 187,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,47*
€ 187,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 159,38*
€ 191,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.