Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleuchte LED 600 100-240V SZ 2500.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SZ 2500.110
Rittal SZ 2500.110
Artikel-Nr.:
     6012C-81553014
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2500110
EAN/GTIN:
     4028177806948
Suchbegriffe:
Möbeleinbauleuchte
Rack Zubehör
19 Zoll Schrankbeleuchtung
19" Schrankbeleuchtung

Systemleuchte LED 600 100-240V SZ 2500.110

SZ Systemleuchte LED, 600 Lumen, L: 337 mm, 100-240 V
Weitere Informationen:
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
7 W
Mit Steckdose:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Länge:
337 mm
Mit Lichtsensor:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 50,74*
€ 64,34*
€ 5,95*
ab € 50,61*
€ 64,36*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,22*
€ 64,96*
2 Tage
39
€ 6,40*
ab € 53,15*
€ 67,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,03*
€ 70,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2500450
ab € 5,61*
Zubehör
Rittal
2500420
ab € 4,904*
Zubehör
Rittal
2500620
ab € 4,838*
Zubehör
Rittal
6205100
ab € 5,13*
Zubehör
Rittal
2500650
ab € 25,99*
Zubehör
Rittal
2500490
ab € 8,33*
Zubehör
Rittal
2500460
ab € 26,15*
Zubehör
Rittal
2373000
ab € 24,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.