Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regendach Edelstahl NSYSCX16040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Regendach Edelstahl NSYSCX16040
Regendach Edelstahl NSYSCX16040
Artikel-Nr.:
     6012C-81558803
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSCX16040
EAN/GTIN:
     3606480155475
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach

Regendach Edelstahl NSYSCX16040

Edelstahldach mit Scotch-Brite Oberfläche für Spacial SFX/SMX. Gehäuse B 1600 x T 400mm. Zubehör für Universalgehäuse zur Montage auf der Oberseite des Gehäuses. Wird über die Ösenschraubenposition mit dem Gehäuse verschraubt. Edelstahl 304L, Scotch-Brite gebürstet.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
1648 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
449 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 784,79*
€ 870,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 796,46*
€ 878,08*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 798,73*
€ 887,89*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 815,06*
€ 900,25*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 834,92*
€ 919,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,08*
€ 1.044,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,42*
€ 1.035,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,15*
€ 1.003,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,07*
€ 978,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,46*
€ 947,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.