Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline Meter 3-phasig DK 7979.714


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal PDU RCM 19z-Inline DK 7979714 Meter 22kW 32A 3ph
Rittal PDU RCM 19z-Inline DK 7979714 Meter 22kW 32A 3ph
Artikel-Nr.:
     6012C-81560856
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979714
EAN/GTIN:
     4028177948518
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Inline Meter 3-phasig DK 7979.714

DK RCM Messmodul - Inline Meter, Autonome Energieerfassungseinheit, für PDU basic oder modulare PDU ohne Messfunktionen, 1 HE, 482,6 mm (19"
), inkl. Sensorschnittstelle, Nennleistung: 22,0 kW, Nennstrom: 32 A, 3~, Anschlussart: CEE-Stecker/Kupplung, Anschlusskabel-/länge: H05VV F5G4.0/1 m, Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert, RAL 9005
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Befestigungsmaß:
450 mm
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
CEE 32 A
Anzahl der Phasen:
3
Kabellänge:
2 m
Länge:
450 mm
Breite:
144 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 820,21*
€ 895,55*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 875,87*
€ 960,29*
Frei Haus
ab € 904,86*
€ 983,47*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 930,18*
€ 1.010,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 937,64*
€ 1.026,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,01*
€ 1.220,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,98*
€ 1.217,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,16*
€ 1.185,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,45*
€ 1.158,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,64*
€ 1.115,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.