Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-/Ausgangserweiterung easyE4 24V DC EASY-E4-DC-8TE1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-81561629
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197512
EAN/GTIN:
     4015081940905
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung

Ein-/Ausgangserweiterung easyE4 24V DC EASY-E4-DC-8TE1P

Ein-/Ausgangserweiterung für die Steuerrelais der Serie easyE4 mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 24 VDC. Diese Erweiterung stellt 4 digitale Eingänge für 24 VDC und 4 Transistor-Ausgänge für 24 VDC zur Verfügung. Die Anschlüsse erfolgen per Push-In-Klemmen. Die Verbindung zum Steuerrelais oder einer anderen Erweiterung der Serie easyE4 erfolgt mittels Verbindungsstecker EASY-E4-CONNECT1 (Artikel 197225) der im Lieferumfang enthalten ist.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Schaltstrom:
0,5 A
Leistungsaufnahme:
1 W
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Mit Relaisausgang:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,91*
€ 68,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,93*
€ 70,26*
€ 4,00*
ab € 59,73*
€ 70,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 60,33*
€ 70,88*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,77*
€ 72,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
191087 MEMORY-SDU-A1
ab € 81,17*
Zubehör
Eaton
197215
ab € 130,27*
Zubehör
Eaton
197219
ab € 56,83*
Zubehör
Eaton
197511
ab € 103,20*
Zubehör
Eaton
197211
ab € 118,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.