Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querträger Schienenhalter B=1100mm XBBB11-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-81562187
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     143190
EAN/GTIN:
     4015081398546

Querträger Schienenhalter B=1100mm XBBB11-1

Querträger für Schienenhalter, Stahlblech und Kunststoff, inklusive Montagematerial, inklusive Montagematerial, Breite 1100mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
991 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,78*
€ 19,53*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,00*
€ 19,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,30*
€ 21,66*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,57*
€ 22,00*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,55*
€ 22,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.