Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-/Deckplatte BxT=800x400mm IP55 XLST5S84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XLST5S84 Bodenblech 119912 verzinkt 800x400 119912
EATON XLST5S84 Bodenblech 119912 verzinkt 800x400 119912
Artikel-Nr.:
     6012C-81563609
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     119912
EAN/GTIN:
     4015081177523
Suchbegriffe:
Bodenblech
eaton bodenblech
bodenblech

Boden-/Deckplatte BxT=800x400mm IP55 XLST5S84

Boden-/Deckplatte passend für Feldbreite 800mm, Tiefe 400mm, Materialstärke 3mm, geschlossen IP55 verzinkt
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
700 mm
Höhe:
6 mm
Tiefe:
275 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,06*
€ 52,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,38*
€ 52,34*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,89*
€ 53,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,32*
€ 53,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,55*
€ 57,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.