Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-/Deckplatte BxT=1000x400mm IP55 XLST5S104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XLST5S104 Bodenblech 119913 verzinkt 1000x400 119913
EATON XLST5S104 Bodenblech 119913 verzinkt 1000x400 119913
Artikel-Nr.:
     6012C-81563690
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     119913
EAN/GTIN:
     4015081177530
Suchbegriffe:
Bodenblech
eaton bodenblech
bodenblech

Boden-/Deckplatte BxT=1000x400mm IP55 XLST5S104

Boden-/Deckplatte passend für Feldbreite 1000mm, Tiefe 400mm, Materialstärke 3mm, geschlossen IP55 verzinkt
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
900 mm
Höhe:
6 mm
Tiefe:
275 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,85*
€ 61,87*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,61*
€ 62,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,27*
€ 63,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,27*
€ 68,13*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 54,01*
€ 69,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.