Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblende +Einbausatz leer vertikal grau XME0410C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XME0410C 106713 Frontblende+Einbausatz vertikal leer
EATON XME0410C 106713 Frontblende+Einbausatz vertikal leer
Artikel-Nr.:
     6012C-81563708
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106713
EAN/GTIN:
     4015081064830
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
einbausatz verteilung

Frontblende +Einbausatz leer vertikal grau XME0410C

Frontplatte zur generellen Verwendung mit einer Breite von 1000mm, Höhe 100mm, Materialstärke 1mm, incl. Scharniere und Schraubmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Höhe:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,25*
€ 37,62*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,69*
€ 38,08*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,13*
€ 38,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,37*
€ 41,40*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 31,80*
€ 42,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.