Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblende +Einbausatz Mess 4x96 grau XME0806CM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XME0806CM4 283944 Frontblende+Einbausatz f.Mess 4x96+1U
EATON XME0806CM4 283944 Frontblende+Einbausatz f.Mess 4x96+1U
Artikel-Nr.:
     6012C-81563743
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     283944
EAN/GTIN:
     4015082839444
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
einbausatz verteilung

Frontblende +Einbausatz Mess 4x96 grau XME0806CM4

Frontplatte vorbereitet zum Einbau von 4 Stk Messgeräte (96/96), +1 Ausstanzung 22,5mm für RMQ Titan, Modulbreite 600mm, Modulhöhe 200mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet RAL7035, incl. Scharniere und Schraubmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Höhe:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,25*
€ 47,08*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 36,79*
€ 47,63*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 37,32*
€ 48,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,05*
€ 51,47*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 40,97*
€ 52,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.