Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendensatz IP31 grau XMCTB-V-MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-81563771
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     151218
EAN/GTIN:
     4015081480135

Blendensatz IP31 grau XMCTB-V-MC

Blendensatz, Kopf- und Fußleiste
grau, RAL 7035, bestehend aus: 2x Blenden, 4x Befestigungswinkel, inkl. Schraubmaterial
für IP31= belüftet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
80 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
580 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,03*
€ 78,97*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,94*
€ 79,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,86*
€ 80,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,66*
€ 86,45*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 71,03*
€ 88,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 64,86* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.