| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81563852 Herst.-Nr.: 285697 EAN/GTIN: 4015082856977 |
| |
|
| | |
| Montageplatte +Einbausatz leer vertikal XME0810M Montageplatte zur generellen Verwendung Breite 1000mm, Höhe 150mm, Materialstärke 2mm, incl aller Befestigungswinkel und Schraubmaterial Weitere Informationen: | | Höhe: | 30 mm | Breite: | 210 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Lochung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 68,41* | € 85,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,51* | € 85,69* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,49* | € 86,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,50* | € 87,88* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 73,89* | € 91,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|