Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupt Einspeisung bis 315A 3polig XMW-ICL-315-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMW-ICL-315-3 Haupt 177616 Einspeisung bis 315A 3p 177616
EATON XMW-ICL-315-3 Haupt 177616 Einspeisung bis 315A 3p 177616
Artikel-Nr.:
     6012C-81564563
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177616
EAN/GTIN:
     4015081720767

Haupt Einspeisung bis 315A 3polig XMW-ICL-315-3

Eingangs-Hauptstromkontakte 3-polig bis 315A
bestehend aus: Einschubkontakte inkl. Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
214 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
98 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 96,12*
€ 115,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,29*
€ 115,84*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,80*
€ 117,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 100,18*
€ 119,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,64*
€ 127,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.