Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltescheibe M12 XNHS-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XNHS-M12 Haltescheibe f.M12 144075 144075
EATON XNHS-M12 Haltescheibe f.M12 144075 144075
Artikel-Nr.:
     6012C-81564617
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     144075
EAN/GTIN:
     4015081406050

Haltescheibe M12 XNHS-M12

Unterlegscheibe M12, benötigt um die Hakenkopfschraube in der Cu-Schiene zu fixieren und somit die Montage der Sicherungslastschaltleisten zu erleichtern
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
40 mm
Höhe:
3 mm
Tiefe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,00*
ab € 3,297*
€ 4,207*
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,22*
9 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 3,41*
€ 4,35*
Lager 6012
30
Frei Haus
ab € 3,43034*
€ 4,38034*
19 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 3,62*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,38034*
€ 5,2126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04034*
€ 4,808
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,43034*
€ 4,0821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 131,4102* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.